ダイケン
ドアハンガー用横受二連
N20ハンガーレールを2本並べて壁などに取り付けるブラケットです。
用途
ハンガーレールの壁面用受金具として。
トラスコ品番
381-4718
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.9
穴径(Φmm)
11
取付ピッチ(mm)
450~500
適合レール
N20HR
ボルト寸法
(組付)M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39461335
N20SB2
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください