ダイケン
ドアハンガー用固定金具
レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。
用途
※車を止める場合、戸当りをご使用ください。
トラスコ品番
381-4521
材質
スチール(SPHC)
寸法(mm)
W44×H55
質量(kg)
0.2
適合レール
N20HR
ボルト寸法
(組付ボルト)M10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39461344
N20CS
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください