ダイケン
ドアハンガー天井継受一連
付属品
連結プレート
トラスコ品番
381-4661
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
1.2
取付ピッチ(mm)
450~500
適合レール
N20HR
穴径(mm)
9.5×14長穴
ボルト寸法
(組付)M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39461362
N20OBT
¥
4,210
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください