曜日別特売

ドアハンガー用天井継受下

ドアハンガー用天井継受下 - ダイケン

天井継受のハネの部分が不要の時に使う部材です。

用途
ハンガーレールの天井受金具。
レールとレールの接続金具として。
トラスコ品番381-4751材質スチール(SPHC)質量(kg)0.6穴径(Φmm)9取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500適合レールN20HR内容量1個
注意
※取付にはM8六角ボルトが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39461371N20TBOX
1,650
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする