曜日別特売

ドアハンガー用天井受一連

ドアハンガー用天井受一連 - ダイケン
用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。トラスコ品番381-4645材質スチール(SPHC)質量(kg)0.5取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR穴径(mm)9.5×14長穴ボルト寸法(組付)M8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39461396N20OB
1,350
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする