ダイケン
ドアハンガー用天井受下
天井受のハネの部分が不要の時に使う部材です。
用途
ハンガーレールの天井受金具。
レールとレールの接続金具として。
トラスコ品番
381-4513
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.3
穴径(Φmm)
9
取付ピッチ(mm)
ブラケット(受金具・継受金具)/450~500
適合レール
N20HR
内容量
1個
注意
※取付にはM8六角ボルトが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39461405
N20BOX
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください