ダイケン
ドアハンガー用複車
フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。
車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。
用途
扉を吊る車として。
耐荷重(kg)
102/個
トラスコ品番
381-4491
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.6
適合レール
N20HR
吊車
複車
内容量
1個
注意
※N20のハンガーレール以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39461423
N20-4WS
¥
11,040
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください