ダイケン
ドアハンガー用枠付ガイドローラ
用途
主に木製扉に用いる振れ止め。
付属品
M8×70皿ボルト、特殊ナット
トラスコ品番
381-4556
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.5
適合レール
N20NGR
内容量
1個
注意
※二連以上で使う場合は扉の彫り込みやボルトの切断が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39461432
N20GRAP
¥
2,780
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください