ダイケン
FT型ストッパー
レールの任意の位置に取り付けできます。
用途
車止めとして。
材質
スチール
質量(kg)
0.2
寸法F(mm)
14
寸法E(mm)
50
板厚(mm)
3.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合レール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39461441
FT100ST
131-8128
44
31.5
FT100-HR
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39461475
FT200ST
381-4467
56
33
FT200HR
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください