ダイケン
FT型回転軸
用途
カーブレールのある扉の開閉や、吊り下げる物が回転する場合に。
材質
スチール
質量(kg)
0.1
ボルト径
M12
首下長(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39461457
FT100RB
131-8080
¥
6,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39461484
FT200RB
381-4459
¥
6,880
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください