ダイケン
FT型ブラケット
用途
レールを構築物の天井や壁に取り付ける受金具。
材質
スチール(SPHC)
適合レール
FT100、200兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39461502
FTBK
M8×16ボルト2本
131-7750
0.5
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39461511
FTFYBK
M8×16ボルト4本
381-4475
0.7
¥
9,140
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください