岡田装飾金物
ベンダーSブラケット
カーブレールをスムーズに走行します。
用途
レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉
適合
ベンダー
トラスコ品番
363-0838
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
145
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.5MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39461947
19T41
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください