岡田装飾金物
壁付ソケット
カーブレールをスムーズに走行します。
用途
レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉
適合
ベンダー
トラスコ品番
363-0811
寸法(mm)
カン下:32
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39462044
19T36
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください