曜日別特売

ピストンポンプ

ピストンポンプ - ダイキン工業

全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。

ポンプ容量(cm3/rev)14.8種類ピストンポンプ外形寸法(mm)168.0×191×150騒音値(dB)68使用流体石油系作動油吐出口径G1内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39462936V15A1RY-9570.8~7[8~70]13.5
205,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
39462911V15A1R95210.8~7[8~70]12.5
177,000
取扱い終了
代替品有
39462927V15A1RX95210.8~7[8~70]14.5
177,000
取扱い終了
代替品有
39462945V15A2R95211.5~14[15~140]12.5
177,000
取扱い終了
代替品有
39462954V15A2RX95211.5~14[15~140]14.5
177,000
取扱い終了
代替品有
39462963V15A3R95213.5~21[35~210]12.5
177,000
取扱い終了
代替品有
39462972V15A3RX95213.5~21[35~210]14.5
177,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39462911V15A1R9507031832V15A1R-95V15A1R95 ピストンポンプ ダイキン工業 07031832ピストンポンプダイキン工業1台
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
39462927V15A1RX9507031841V15A1RX-95V15A1RX95 ピストンポンプ ダイキン工業 07031841ピストンポンプダイキン工業1台
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
39462945V15A2R9507031857V15A2R-95V15A2R95 ピストンポンプ ダイキン工業 07031857ピストンポンプダイキン工業1台
94,980
税込104,478
注文コードが変更になりました
39462954V15A2RX9507031866V15A2RX-95V15A2RX95 ピストンポンプ ダイキン工業 07031866ピストンポンプダイキン工業1台
94,980
税込104,478
注文コードが変更になりました
39462963V15A3R9507031875V15A3R-95V15A3R95 ピストンポンプ ダイキン工業 07031875ピストンポンプダイキン工業1台
97,980
税込107,778
注文コードが変更になりました
39462972V15A3RX9507031884V15A3RX-95V15A3RX95 ピストンポンプ ダイキン工業 07031884ピストンポンプダイキン工業1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする