リョービ 電子集じん丸ノコ 125mm ショートコード

リョービ 電子集じん丸ノコ 125mm ショートコード - RYOBI(リョービ)

よく使う切り込み深さに一発設定できる深さメモリー機能付です。面取り専用刃を使うと切断と同時に面取りができます。サイディングボードの欠けが出にくい高速回転仕様です。

切込深さ(mm)(45°時)27切込深さ(mm)(90°時)42無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700電源(V)AC100定格電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)0.5適合(のこ刃)100~125mmトラスコ品番390-9417内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39465151NW420EDSC
37,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする