オフィスマイン
ナローベルター用不織布ベルト
マインNR-11、NR-11E専用ベルトです。弾力性があり滑らかな仕上に最適です。バリ取り、面取りに最適です。
用途
L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。目つぶしや塗膜はがし。
粒度
150
色
赤
トラスコ品番
364-0884
質量(g)
100
ベルト寸法(mm)
4×330
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39465745
NRH4150
4×330
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください