ミニサンダ

ミニサンダ - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

手に優しい大形ソフトグリップを採用しています。軽量コンパクトです。

用途木材の研磨。ペーパー寸法(mm)114×140パット寸法(mm)110×110回転数(min-1[r.p.m])14000電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2心・2.5仕様二重絶縁、集じんタイプ、樹脂ボディ質量(kg)1.1付属品サンドペーパー(AA100)(スプリング式)、ダストパックトラスコ品番378-0457アズワン品番65-0295-27内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39465885SV12SG
17,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39465885
2021-07-22
用途: 木材加工仕上時
オカモト建装建設業・工事業

小型なので持ち運びに便利です、磨りも早くいい仕事してくれます。最初は工場で盗まれまして 直ぐにモノタロウさんに注文入れました、もうこれが無いと仕事が進みませんね!

1が参考にしています
対象商品 : 39465885
2014-09-08
用途: 板のヤスリがけ

使用頻度は毎日使ってますが半年でスイッチが利かなくなる。過去3台とも同じ現象が起きてるので今後改善されない限り購入はしないと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする