曜日別特売

サンダポリッシャー

サンダポリッシャー - 京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー - 京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー - 京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー - 京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー - 京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー - 京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー - 京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー - 京セラインダストリアルツールズ
(4件のレビュー)

●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです
●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです
●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです
●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます
●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています
●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています

用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨きペーパー径(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000電源(V)単相100定格電流(A)3.3消費電力(W)300コード長さ(m)2付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※使用中に振回されないように本体を確実に保持してください
※回転させたまま台や床などに放置しないでください
※使用中は回転部に手や顔などを近づけないでください
※付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39466174RSE-1250
16,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39466174
2020-04-03
用途: 車両の磨き補修など
個人のお客様

エアーダブルアクションサンダーが壊れたので今回は電動を選んでみました。色んなサイトで調べているとお手頃なうえに素人が使うには十分な性能と信頼のメーカーと言うことなので購入を決めました。
性能は素人なので他の商品とは比較出来ませんが使用感は良いと思いました。ただ1点コードが短いのでトラックなど脚立に乗って作業すると延長コードの繋ぎ目が宙に浮いてしまうので5mのコード仕様も選べる様にして欲しいです。

8が参考にしています
対象商品 : 39466174
2019-06-17
用途: 木材の表面研磨

耐久性はまだ分かりませんが、特に不具合は感じませんでした。

4が参考にしています
対象商品 : 39466174
2017-01-06
用途: 150番~180番円形サンドでの研磨に使用しています。
有限会社藤色

平面研磨は問題ありません。2台目の機材として同じ物を選びました。

3が参考にしています
対象商品 : 39466174
2016-11-01
用途: バイクのワックス掛け用に
有限会社鈴木

バイクに使うには面積が少ないですが(125㏄と250㏄のスクーターです)
125㏄にまず使いましたが7割くらいの面は使用できた感じです。
 付属のスポンジに固形ワックスを付けて磨いてみましたが意外と
スポンジが汚れていました。(もちろん洗車後です)
 機械で擦りこんでるので汚れも落ちたんでしょうね。
 拭き取りは羊毛バフでふき取ったらだいぶ艶が出ました。
 バイクには必要ないかなと思いましたがあると便利です。
 本体が重いので垂直面は片手で作業すると結構重いですね。
 サンダーとして使うのを考えたらこのくらい重量が必要なんでしょうけど。
 ワックス掛けだけなので3千円ほどの物でもいいかなと思いましたが
こちらを選んで正解でした。
 パッドは125㎜を使いましたが、今度はやや大きめの150㎜を使って
使用してみようと思います。
 狭い部分にも多少はパッドが入りもう少し使えると思いますので。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする