コードリール シンディテモートリール

コードリール シンディテモートリール - ハタヤリミテッドコードリール シンディテモートリール - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。

用途高所作業に。地下作業に。コンセントを延長して使いたいときに。質量(kg)4.2トラスコ品番370-4696電線太さ(mm2)1.25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39470916TC-3172P 15A 125V3VCT2517+3
18,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39470916
2015-09-10
用途: ドリル等を主電源から離れて作業するとき
その他業種

一言でスバラシー、使ってみればわかります。
何で今まで無かったか不思議です・・・水道の巻き取りホースと同じです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする