業務用戦力リール (防雨型・ブレーカー付 )

業務用戦力リール (防雨型・ブレーカー付 ) - ハタヤリミテッド業務用戦力リール (防雨型・ブレーカー付 ) - ハタヤリミテッド業務用戦力リール (防雨型・ブレーカー付 ) - ハタヤリミテッド業務用戦力リール (防雨型・ブレーカー付 ) - ハタヤリミテッド業務用戦力リール (防雨型・ブレーカー付 ) - ハタヤリミテッド業務用戦力リール (防雨型・ブレーカー付 ) - ハタヤリミテッド

メンテナンスが簡単、ドライバー1本で着脱可能です。屋外用なので雨の中でも使えます。放熱効果の高い円盤・サーモカット付で安全です。漏電遮断器付です。

仕様
ブレーカー付
防雨型コンセントキャップ
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。質量(kg)7.9適合漏電保護専用トラスコ品番370-2791電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39471101BN30K2P 15A 125V(アース付)3VCT3630
50,400
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする