曜日別特売

グローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソー

グローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソー - モトユキグローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソー - モトユキ
(2件のレビュー)

スーパーハード対応です。薄刃設計(刃厚1.0mm)で切れ味シャープです。耐摩耗性に優れたチップ採用で、ロングライフ商品です。キッチンパネルもきれいに切断できます。ホーロー系・金属系には適しません。

材質
台金:工具鋼
チップ:超微粒子超硬
用途石こうボード、キッチンパネルの切断に。切断能力(mm)-内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39472142SH-10010032201.0石こうボード
4,100
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
39472151SH-12512538201.0石こうボード
4,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39472167SH-16516548201.0石こうボード
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39472142
2022-02-08
用途: キッチンパネルの切断

最近はこればかり使用してます。よく切れて長持ちしてます。3mmのパネルですが。

対象商品 : 39472142
2020-03-15
用途: キッチンパネル
ミライ住設建設業・工事業

抵抗なくスルスル切れます 
切り口も滑らかで 最高です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする