曜日別特売

ゼットフラッシャー 切断王

ゼットフラッシャー 切断王 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー 切断王 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー 切断王 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

切れ味重視の薄刃仕様です。切削抵抗低減により今までにない驚異の切れ味を実現しました。切り口も焼け、バリを残しません。

用途一般軟鋼材。(鉄・アルミ系)外径(Φmm)180穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.7刃数36トラスコ品番374-1613質量(g)330最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500使用工具防じん/集じんマルノコ・チップソーカッター(Φ180~185mm用)適合材鉄・アルミ系切断能力(mm)鉄鋼1~6内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39472386CM180
5,810
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする