曜日別特売

ダイヤホイール トルネード

ダイヤホイール トルネード - BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイール トルネード - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

切れ味・耐久性ともにトップクラスです。硬質コンクリート、石材など硬い材料の切断に最適です。

用途硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材などの切断に。チップ幅(mm)9適合被削材種硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材など内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39472474DT-105PP1082.220
9,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
39472492DT-125PP1272.222
13,200
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
39472517DT-150PP1522.525.4
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
39472535DT-180PP1832.525.4
22,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39472492
2013-05-10
用途: コンクリ-ト二次製品の加工、コンクリ-トの筋付け、斫り

値段相応に非常に良く切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする