ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)

ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。

用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39472693FAS100100202.040
6,770
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
39472702FAS105105202.040
6,770
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
39472711FAS110110202.040
6,770
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
39472727FAS125125202.040
8,810
6,698
7,368(税込)
当日出荷
39472736FAS160160202.060
9,900
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
39472745FAS180180202.060
10,270
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39472754FAS20320325.42.280
11,480
8,798
9,678(税込)
当日出荷
39472763FAS35535525.43.0120
22,460
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39472772FAS40540525.43.0120
27,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39472781FAS8080202.030
6,570
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする