LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルトの切断をメインにした専用刃です。
用途
アスファルトの切断に。
仕様
湿式
使用工具
湿式コンクリートカッター
適合材
アスファルト
チップ幅(mm)
7
チップ数
(超硬)5
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39472797
AX1022
258
2.5
22
¥
37,990
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
39472806
AX1027
258
2.5
27
¥
37,990
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
39472815
AX12
308
3.0
27
¥
41,490
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
39472824
AX14
370
3.0
27
¥
51,160
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
39472833
AX16
420
3.0
27
¥
61,690
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
39472842
AX18
471
3.0
27
¥
75,630
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください