曜日別特売

ダイヤモンドホイール タイルくん

ダイヤモンドホイール タイルくん - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール タイルくん - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール タイルくん - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール タイルくん - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール タイルくん - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール タイルくん - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

切れ味が良く、硬質タイルも楽に切断できます。コバ欠けが少なく、切断面がキレイです。コストパフォーマンスに優れ経済的です。

用途磁器タイル・せっ器タイル・陶器タイルの切断に。穴径(Φmm)20仕様乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39473147TWX105101001.0
6,270
5,598
6,158(税込)
当日出荷
39473226TW105161051.6
9,890
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする