曜日別特売

ダイヤモンドホイール レーザー

ダイヤモンドホイール レーザー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール レーザー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール レーザー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール レーザー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール レーザー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール レーザー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

レーザー溶接、鋳鉄管・コンクリート兼用です。切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命があります。付け替えの手間が省けます。上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・ストレートなどの切断に最適です。

用途上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。穴径(Φmm)30.5仕様乾式チップ幅(mm)4付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20適合被削材種鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなど内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39473183SLT3053002.5
68,460
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39473192SLT3553553.0
88,750
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする