LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。
用途
アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物の切断に。
外径(Φmm)
256
刃厚(mm)
2.5
穴径(Φmm)
27
仕様
湿式
トラスコ品番
123-9961
質量(kg)
1.1
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
適合材
アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物
チップ幅(mm)
6
付属リング穴径(Φmm)
22
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39473235
AC1027
¥
31,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください