曜日別特売

電着ダイヤモンドホイール

電着ダイヤモンドホイール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電着ダイヤモンドホイール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電着ダイヤモンドホイール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電着ダイヤモンドホイール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電着ダイヤモンドホイール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電着ダイヤモンドホイール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電着ダイヤモンドホイール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電着ダイヤモンドホイール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。

用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。穴径(Φmm)20仕様乾式チップ幅(mm)-適合被削材種各種樹脂素材内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39473271EY1051051.3
10,860
8,998
9,898(税込)
当日出荷
39473287EY1251251.3
15,150
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39473296EY1601601.8
21,460
20,980
23,078(税込)
当日出荷
39473305EY1801801.8
23,990
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39473314EY80801.3
10,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39473305
2020-10-08
用途: FRP解体作業

抜群に切れます。値段は高いですがその価値はあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする