呉英製作所
シザースブルー
切断物に対してグングン食い込んでいきます。連続切断可能のカッターです。
用途
コンクリート類・ブロック・セメントガワラなどの切断に。
タイプ
乾式
適合材
コンクリート類・ブロック・セメントガワラなど
チップ幅(mm)
7
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39473323
2405
105
1.8
20
¥
7,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
39473332
2406
125
2.0
22
¥
11,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください