呉英製作所
シザースレッド
ウェーブが理想の切り口に仕上げます。御影石の切断も可能です。
用途
コンクリート類・御影石・硬質レンガ・カワラなどの切断に。
刃厚(mm)
2.0
適合材
コンクリート類・御影石・硬質レンガ・カワラなど
チップ幅(mm)
7
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39473341
2400
105
20
¥
7,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39473357
2401
125
22
¥
11,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください