曜日別特売

スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ)

スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ) - 日本レヂボンスーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ) - 日本レヂボンスーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ) - 日本レヂボンスーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ) - 日本レヂボン
(1件のレビュー)

あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は、研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しいソフトな使用感です。

用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。研削研磨。適合材一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼使用工具電気式ディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
注意
※付属の専用のパッドをご使用ください。グラインダーの砥石カバー装着は厳守してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
最高使用周速度(m/s[m/min])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
砥材
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39473682SVTS1002-1201箱(20枚)1201370072[4300]100152-375-454543
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
39473691SVTS1002-461箱(20枚)461370072[4300]100152-375-455350
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
39473707SVTS1002-601箱(20枚)601370072[4300]100152-375-456147
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
39473716SVTS1002-801箱(20枚)801370072[4300]100152アルミナ質系複合375-457045
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
39473725SVTS1003-361箱(20枚)361370072[4300]100153-375-458853
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
65873097SVTS1002-801枚801370072[4300]100152アルミナ質系複合375-457045
325
取扱い終了
代替品有
39473673SVTS1002-1001箱(20枚)1001370072[4300]100152アルミナ質系複合375-453743
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65873097SVTS1002-8039473716SVTS1002-80SVTS1002-80 スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ) 日本レヂボン 39473716スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ)日本レヂボン1箱(20枚)
4,998
税込5,498
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39473673
2014-08-14
用途: SUSの切削、研磨
有限会社林装飾工芸

硬くなく適度にフィットしていい感じの使い良さです。 ヘタリも従来の物より使い勝手がよいので今後継続して使ってみようと思います。今回は#100ですが、違う番手を試してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする