TRUSCO
ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径180mm
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途
溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
15
材質
不織布
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
最高使用周速度(m/s[m/min])
61.2[3674]
内容量
1箱(5枚)
注意
※外径サイズに対し適正なグラインダーをご使用下さい。必ず最高使用回転数の範囲内でご使用下さい。作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39475231
TNND180120
120
¥
16,070
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39475247
TNND180240
240
¥
15,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39475256
TNND180320
320
¥
15,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39475265
TNND18060
60
¥
15,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
39475274
TNND180600
600
¥
15,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください