曜日別特売

スーパーダイヤフラップ

スーパーダイヤフラップ - イチグチスーパーダイヤフラップ - イチグチ

鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性と優しい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。

用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合することをご確認ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39475493SDF1510618018015610御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬
5,600
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
39475502SDF1510640040015610御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬
3,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39475511SDF3010618018030610御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬
11,600
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39475527SDF3010640040030610御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬
8,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
39475536SDF5020618018050620御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬
57,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39475545SDF5020640040050620御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬
37,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする