曜日別特売

スリット研磨輪ハンドタイプ

スリット研磨輪ハンドタイプ - イチグチスリット研磨輪ハンドタイプ - イチグチ

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。

用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。外径×内径(Φmm)150×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1本
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。保護メガネをご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径(mm)
ねじピッチ
粒度
トラスコ品番
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39475554FSFWH15005150101.5150364-0434(積層)5P
6,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
39475563FSFWH15005180101.5180364-0442(積層)5P
6,300
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39475572FSFWH15005240101.5240364-0451(積層)5P
6,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39475597FSFWH15010180101.5180364-0477(積層)10P
10,500
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39475606FSFWH15010240101.5240364-0485(積層)10P
10,500
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39475581FSFWH15010150--150364-0469(積層)10P
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする