イチグチ
スリット研磨輪ハンドタイプ 専用軸
巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途
パンチプレス、レーザー加工後のバリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。
軸径(Φmm)
6
ねじ径
M10
全長(mm)
93
付属品
専用ワッシャー2個・専用ナット1個
トラスコ品番
364-0493
質量(g)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39475615
FSFWHSFT
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください