ユニロンインサイドホイール 外径50mm

ユニロンインサイドホイール 外径50mm - ヤナセ(柳瀬)ユニロンインサイドホイール 外径50mm - ヤナセ(柳瀬)ユニロンインサイドホイール 外径50mm - ヤナセ(柳瀬)

ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。

用途パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)30軸長(mm)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39475624NSF5030S7120
17,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39475633NSF5030S10240
17,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
39475642NSF5030S11320
17,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
39475651NSF5030S13600
17,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする