ヤナセ(柳瀬)
ユニロンインサイドホイール 外径70mm
ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。
用途
パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
70
幅(mm)
30
軸長(mm)
35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39475667
NSF7030S7
120
¥
20,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39475676
NSF7030S10
240
¥
20,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39475685
NSF7030S11
320
¥
20,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39475694
NSF7030S13
600
¥
20,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください