曜日別特売

ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #120シリーズ 色:緑

ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #120シリーズ 色:緑 - TRUSCOゴム軸付砥石(軸径 6mm) #120シリーズ 色:緑 - TRUSCOゴム軸付砥石(軸径 6mm) #120シリーズ 色:緑 - TRUSCOゴム軸付砥石(軸径 6mm) #120シリーズ 色:緑 - TRUSCOゴム軸付砥石(軸径 6mm) #120シリーズ 色:緑 - TRUSCO
(2件のレビュー)

SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。

用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー軸径(Φmm)6軸長(mm)35粒度120形状円筒型材質(軸)スチール(+三価ユニクロムメッキ)内容量1パック(5本)
注意
※最高使用回転数以下で使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39475764MI1215M1520
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39475773MI1220M2025
2,920
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39475782MI1225M2525
3,520
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39475782
2026-02-26
用途: ステンレスパイプ切断後の内面面取り
製造業

商品に若干ばらつきがあるのか、ゴムが弱いものがあったが、今回は大丈夫でした、製造ロットで違いがあるのか

対象商品 : 39475764
2015-09-25
用途: 1)軸のはめ込み部が、簡単にはずレスすぎる。   作業は内径15mmの穴径を研磨していてが、直ぐ接続部がはずれて、軸と砥石が、ぬけた。
とんだばやしおもちゃ病院

こんなに簡単に軸が抜けてしまうようでしたら。使いものに、ならない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする