TRUSCO
超硬バー Bシリーズ
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥
1,498
~
税込
¥
1,648
~
(28)
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途
金型の修正、バリ取り、面取り。
軸径×軸長(mm)
3×38
刃径(Φmm)
6.4
タイプ
ロー付
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
26000
内容量
1本
注意
※使用に際しては保護メガネ、防塵マスクをご使用ください。最高使用回転数は推奨値です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39476376
TB1B064S
13
円筒(シングルカット)
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
39476385
TB2B064S
13
先丸円筒(シングルカット)
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
39476394
TB3B064S
13
砲弾(シングルカット)
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
39476403
TB4B064S
13
トンガリ(シングルカット)
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
39476412
TB5B064S
13
テーパー(シングルカット)
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
39476421
TB8B064S
5.6
球(シングルカット)
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください