BRベルト(弾性ゴム砥石ベルト)

BRベルト(弾性ゴム砥石ベルト) - ベルスター研磨材工業BRベルト(弾性ゴム砥石ベルト) - ベルスター研磨材工業

弾性ゴム砥石のクッション効果で2次バリ、ダレを防ぎます。R面にも馴染みが良く、削りすぎることはありません。目づまりがなく耐久性は抜群です。

用途切削面の仕上げ、塗装はがし。切削、板金工程後の微細バリ、カエリ取り。ステンレス、アルミをはじめ非鉄金属や塗装面など様々な材質に。ベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330長さ(mm)330幅(mm)12砥粒セラミックフィラー(炭化ケイ素)適合材ステンレス、アルミ等内容量1セット(5本)
注意
※本製品の特性をより一層発揮するために、ベルト周速を700m/min以下の低速で使用することをお薦めします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39477995BRB12FF(400~600)
11,880
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
39478004BRB12MM(240~320)
11,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする