オズボーン
工業用ブラシ コルフィルEマスター
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途
バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
内容量
1個
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(inch)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39478275
15025
100
5/8
13
20
80
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478284
15026
100
5/8
13
20
120
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478293
15027
100
5/8
13
20
180
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478302
15028
100
5/8
13
20
320
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478311
15050
200
2
18
35
80
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478327
15051
200
2
18
35
120
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478336
15052
200
2
18
35
180
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478345
15053
200
2
18
35
320
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478354
15056
250
2
18
35
80
¥
25,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478363
15058
250
2
18
35
180
¥
25,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478372
15079
150
7/8
17
32
80
¥
9,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39478381
15080
150
7/8
17
32
120
¥
9,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39478397
15081
150
7/8
17
32
180
¥
9,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478406
15082
150
7/8
17
32
320
¥
9,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40582554
15057
250
2
18
35
120
¥
25,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください