工業用ベベルブラシ

工業用ベベルブラシ - オズボーン工業用ベベルブラシ - オズボーン工業用ベベルブラシ - オズボーン工業用ベベルブラシ - オズボーン工業用ベベルブラシ - オズボーン工業用ベベルブラシ - オズボーン工業用ベベルブラシ - オズボーン工業用ベベルブラシ - オズボーン

最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。

用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。外径(Φmm)100ねじ径M10(P1.5)ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径(mm)10内容量1個
注意
※作業時は必ず安全帽・安全メガネ等の保護具をご着用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端幅(mm)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3947845151216120382-6627215100.3
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3947846751216220382-6635311200.3
3,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3947847651234220382-6643308200.2
7,700
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3947848551236220382-6651271200.3
6,900
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
3947849462213122382-6708253130.35
3,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
3947850362215122382-6716299130.5
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3947851262233122382-6724238130.35
5,400
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
3947852162235122382-6732244130.5
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする