曜日別特売

工業用ブラシ ディスクセンター

工業用ブラシ ディスクセンター - オズボーン工業用ブラシ ディスクセンター - オズボーン工業用ブラシ ディスクセンター - オズボーン
(3件のレビュー)

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。

用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。内容量1個
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。
全8種類を絞り込む
外径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(inch)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39478634261171005/813220.50
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
3947866126185250218430.50
16,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3947867726236300218570.50
27,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39478695265011507/86380.50
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478625261151005/813220.30
5,800
取扱い終了
3947864326171300218570.30
20,800
取扱い終了
3947865226182250218430.30
16,700
取扱い終了
39478686262461507/825380.30
7,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39478661
2014-12-03
用途: 溶接後の処理、錆落とし

価格ほど耐久性があるかが疑問。
確かに日本製よりは良いが、オズボーンより、ワイラーパワーブラシの方が少し持つ感じがした。
どちらも高いので長持ちはする。ワイヤーの飛散も少ない。

対象商品 : 39478625
2014-07-12
用途: 自動車の錆、塗装落とし

今まで使用した回転ブラシの中では最強です。錆びた薄板に使用すると簡単に穴が開くほどの威力です。鉄板の厚いフレーム部分の錆、塗装落としには持って来いです。強度もかなりあります。

対象商品 : 39478661
2014-07-01
用途: 高級品

外国製は品質がよい
日本製のものはワイヤーがしょぼい
価格ほど耐久性がいいかは不明

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする