曜日別特売

工業用ブラシ ラフタフ

工業用ブラシ ラフタフ - オズボーン工業用ブラシ ラフタフ - オズボーン工業用ブラシ ラフタフ - オズボーン工業用ブラシ ラフタフ - オズボーン工業用ブラシ ラフタフ - オズボーン工業用ブラシ ラフタフ - オズボーン工業用ブラシ ラフタフ - オズボーン工業用ブラシ ラフタフ - オズボーン

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。

用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。毛丈(mm)29軸径(Φmm)6内容量1個
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394787043031123335-2242752000017
4,100
3,798
4,178(税込)
当日出荷
394787133031223383-3453802000017
3,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
394787223031430383-34611202000015
7,400
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
394787313031630335-22511202000015
5,300
4,898
5,388(税込)
当日出荷
394787473031730335-22691202000015
4,900
4,498
4,948(税込)
当日出荷
394787563031830383-34701202000015
4,900
4,498
4,948(税込)
当日出荷
394789143030220383-3437502200020
4,900
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
394789233030420335-2218502200020
4,100
3,798
4,178(税込)
当日出荷
394789323030520335-2226602200020
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
394789413030823383-3445702000017
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
394789573031023335-2234752000017
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする