オズボーン
工業用ブラシ リングロック
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途
バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
6
材質(軸)
スチール
毛材
ワイヤ鋼線
内容量
1個
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。
全15種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
32
38
50
63
76
毛丈(mm)
選択してください
7
10
13
19
23
線径(mm)
0.15
0.20
0.26
0.35
金具径(mm)
20
24
28
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
毛丈(mm)
線径(mm)
金具径(mm)
金具幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39478774
11310
32
7
0.20
20
11
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478783
11311
32
7
0.26
20
11
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478792
11316
38
10
0.15
20
12
¥
6,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39478801
11317
38
10
0.20
20
12
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478817
11318
38
10
0.26
20
12
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
39478826
11319
38
10
0.35
20
12
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478835
11331
50
13
0.15
24
12
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39478844
11332
50
13
0.20
24
12
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478853
11334
50
13
0.35
24
12
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39478862
11346
63
19
0.20
24
12
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39478871
11348
63
19
0.35
24
12
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478887
11361
76
23
0.15
28
14
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478896
11362
76
23
0.20
28
14
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478905
11363
76
23
0.35
28
14
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39478765
11309
32
7
0.15
20
11
¥
5,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください