ハンドバルブ ユニオンストレート(2方弁タイプ)

ハンドバルブ ユニオンストレート(2方弁タイプ) - PISCO(ピスコ)

機器への空気圧入力を開閉します。

使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ポート数
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39481461HV4-4-2378-100324×4
1,180
取扱い終了
代替品有
39483123HV6-6-2360-32962ポート6×6
1,200
取扱い終了
代替品有
39483132HV8-8-2360-33002ポート8×8
1,300
取扱い終了
代替品有
39483114HV10-10-2360-32882ポート10×10
1,400
取扱い終了
代替品有
39481452HV12-12-2378-0996212×12
1,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39481461HV4-4-210411956HV4-4-2HV4-4-2 ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 10411956ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁PISCO(ピスコ)1個
879
税込967
注文コードが変更になりました
39483123HV6-6-210411965HV6-6-2HV6-6-2 ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 10411965ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁PISCO(ピスコ)1個
879
税込967
注文コードが変更になりました
39483132HV8-8-210411974HV8-8-2HV8-8-2 ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 10411974ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁PISCO(ピスコ)1個
969
税込1,066
注文コードが変更になりました
39483114HV10-10-210411947HV10-10-2HV10-10-2 ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 10411947ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁PISCO(ピスコ)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
39481452HV12-12-235314282HV12-12-2HV12-12-2 ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 35314282ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁PISCO(ピスコ)1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする