曜日別特売

ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー

ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー - PISCO(ピスコ)ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー - PISCO(ピスコ)ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー - PISCO(ピスコ)ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー - PISCO(ピスコ)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。

形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付内容量1袋(10個)
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴムシール)
使用温度範囲(℃)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87941612KL10-01-F-R10FKM0~150(凍結なきこと)655827.523.219.529.332.3--17
10,7807,998
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
87941637KL10-02-F-R10FKM0~150(凍結なきこと)8581130.523.219.529.333.2--17
11,1108,798
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
87941655KL10-03-R10HNBR0~100(凍結なきこと)8581231.523.219.529.333.9--17
9,5707,698
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941664KL10-03-F-R10FKM0~150(凍結なきこと)8581231.523.219.529.333.9--17
11,2208,798
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
87941682KL10-04-F-R10FKM0~150(凍結なきこと)8801534.523.219.529.335.1--21
11,5508,798
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
87941707KL12-02-R12HNBR0~100(凍結なきこと)887113126.32333.435.4--21
10,7808,798
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941716KL12-02-F-R12FKM0~150(凍結なきこと)887113126.32333.435.4--21
13,4209,898
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
87941734KL12-03-R12HNBR0~100(凍結なきこと)992123226.32333.436.1--21
10,7808,798
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
87941743KL12-03-F-R12FKM0~150(凍結なきこと)992123226.32333.436.1--21
13,4209,898
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
87941761KL12-04-R12HNBR0~100(凍結なきこと)9103153526.32333.437.2--21
11,2208,798
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941777KL12-04-F-R12FKM0~150(凍結なきこと)9103153526.32333.437.2--21
13,86010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941795KL4-01-R4HNBR0~100(凍結なきこと)2.51782217.61520.522.8--10
5,6404,898
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
87941804KL4-01-F-R4FKM0~150(凍結なきこと)2.51782217.61520.522.8--10
6,4904,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
87941822KL4-02-R4HNBR0~100(凍結なきこと)2.522112517.61520.523.8--14
6,2704,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941831KL4-02-F-R4FKM0~150(凍結なきこと)2.522112517.61520.523.8--14
6,8205,498
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941856KL4-M5-M4HNBR0~100(凍結なきこと)1.81531917.61520.520.8--10
6,6004,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941865KL4-M5-F-M4FKM0~150(凍結なきこと)1.81531917.61520.520.8--10
7,2605,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941883KL6-01-F-R6FKM0~150(凍結なきこと)425823.719.51623.325.6--12
6,9305,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
87941901KL6-02-R6HNBR0~100(凍結なきこと)4291126.719.51623.326.6--14
6,6005,298
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941917KL6-02-F-R6FKM0~150(凍結なきこと)4291126.719.51623.326.6--14
7,2605,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941935KL6-03-R6HNBR0~100(凍結なきこと)4391228.519.51623.328.1--17
7,1505,498
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
87941944KL6-03-F-R6FKM0~150(凍結なきこと)4391228.519.51623.328.1--17
7,8106,598
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
87941962KL6-M5-M6HNBR0~100(凍結なきこと)1.823320.719.51623.323.6--12
6,9305,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
87941971KL6-M5-F-M6FKM0~150(凍結なきこと)1.823320.719.51623.323.6--12
7,7005,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
87941996KL8-01-F-R8FKM0~150(凍結なきこと)63282520.21724.827.9--14
8,1406,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
87942014KL8-02-F-R8FKM0~150(凍結なきこと)635112820.21724.828.8--14
8,2506,598
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
87942032KL8-03-F-R8FKM0~150(凍結なきこと)6441229.820.21724.830.3--17
8,9107,698
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
60065139KL8-01-F【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)R8FKM0~150(凍結なきこと)63282520.21724.827.9--14
8,1406,598
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
87941673KL10-03-N-R10NBR0~60(凍結なきこと)8781236.523.219.529.339.518.518.617
8,600
取扱い終了
返品不可
87941621KL10-01-N-R10NBR0~60(凍結なきこと)667832.523.219.529.337.818.518.617
8,200
取扱い終了
返品不可
87941646KL10-02-N-R10NBR0~60(凍結なきこと)8691135.523.219.529.338.818.518.617
8,500
取扱い終了
返品不可
87941691KL10-04-N-R10NBR0~60(凍結なきこと)81041539.523.219.529.340.618.518.622
8,900
取扱い終了
返品不可
87941725KL12-02-N-R12NBR0~60(凍結なきこと)81071137.526.32333.442.321.521.621
9,700
取扱い終了
返品不可
87941752KL12-03-N-R12NBR0~60(凍結なきこと)91131238.526.32333.44321.521.621
9,700
取扱い終了
返品不可
87941786KL12-04-N-R12NBR0~60(凍結なきこと)91291541.526.32333.444.121.521.622
10,100
取扱い終了
返品不可
87941813KL4-01-N-R4NBR0~60(凍結なきこと)2.521822.817.61520.724.110.510.410
5,300
取扱い終了
返品不可
87941847KL4-02-N-R4NBR0~60(凍結なきこと)2.5311125.817.61520.72510.510.414
5,600
取扱い終了
返品不可
87941874KL4-M5-N-M4NBR0~60(凍結なきこと)1.818319.817.61520.722.110.510.410
5,900
取扱い終了
返品不可
87941892KL6-01-N-R6NBR0~60(凍結なきこと)42882519.51623.127.312.512.412
5,600
取扱い終了
返品不可
87941926KL6-02-N-R6NBR0~60(凍結なきこと)436112819.51623.128.212.512.414
5,900
取扱い終了
返品不可
87941953KL6-03-N-R6NBR0~60(凍結なきこと)4491229.819.51623.129.712.512.417
6,400
取扱い終了
返品不可
87941987KL6-M5-N-M6NBR0~60(凍結なきこと)1.82632219.51623.125.312.512.412
6,200
取扱い終了
返品不可
87942005KL8-01-N-R8NBR0~60(凍結なきこと)63682820.21724.831.314.514.414
6,300
取扱い終了
返品不可
87942023KL8-02-N-R8NBR0~60(凍結なきこと)641113120.21724.832.214.514.414
6,400
取扱い終了
返品不可
87942041KL8-03-N-R8NBR0~60(凍結なきこと)6551232.820.21724.833.714.514.417
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87941673KL10-03-N87941655KL10-03KL10-03-N ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー PISCO(ピスコ) 87941655ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバーPISCO(ピスコ)1袋(10個)
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする