アソー
SUS 内ねじホースニップル
用途
ホース用継手。ホースとネジの接続に。
種類
ホース継手
形状
ホースニップル
使用流体
水、空気、油
材質
ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50~150
寸法D(Φmm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径D(inch)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39484986
HF-7410
R1/2
54
¥1,800
取扱い終了
代替品有
39484995
HF-7210
R1/4
45
¥1,100
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材