曜日別特売

エースニップル

エースニップル - アソー

ホースとネジの接続に

用途ホース用継手。種類ホース継手形状ニップル使用流体水、空気、油材質ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径D(inch)
質量(g)
寸法D(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39485232HN-7105R1/810536
860
取扱い終了
代替品有
39485241HN-7106R1/811636
860
取扱い終了
代替品有
39485257HN-7165R1/8126.536
860
取扱い終了
代替品有
39485266HN-7107R1/812736
720
取扱い終了
代替品有
39485275HN-7108R1/812836
720
取扱い終了
代替品有
39485284HN-7109R1/813936
720
取扱い終了
代替品有
39485223HN-7110R1/81510.536
860
取扱い終了
代替品有
39485171HN-7206R1/418642
860
取扱い終了
代替品有
39485187HN-7265R1/4196.542
860
取扱い終了
代替品有
39485196HN-7207R1/418742
860
取扱い終了
代替品有
39485205HN-7208R1/418842
720
取扱い終了
代替品有
39485135HN-7210R1/42310.542
720
取扱い終了
代替品有
39485144HN-7212R1/4221242
860
取扱い終了
代替品有
39485153HN-7213R1/4251342
860
取扱い終了
代替品有
39485162HN-7214R1/4331442
860
取扱い終了
代替品有
39485467HN-7365R3/8266.544
940
取扱い終了
代替品有
39485476HN-7307R3/826744
940
取扱い終了
代替品有
39485485HN-7308R3/826844
860
取扱い終了
代替品有
39485494HN-7309R3/826944
860
取扱い終了
代替品有
39485415HN-7310R3/83110.544
750
取扱い終了
代替品有
39485424HN-7312R3/8301244
860
取扱い終了
代替品有
39485433HN-7313R3/83613.544
860
取扱い終了
代替品有
39485442HN-7314R3/8341444
860
取扱い終了
代替品有
39485451HN-7316R3/8351644
940
取扱い終了
代替品有
39485092HN-7406R1/243649
1,540
取扱い終了
代替品有
39485101HN-7407R1/243749
1,540
取扱い終了
代替品有
39485117HN-7408R1/243849
1,290
取扱い終了
代替品有
39485126HN-7409R1/244949
1,290
取扱い終了
代替品有
39485004HN-7410R1/24610.549
1,290
取扱い終了
代替品有
39485013HN-7412R1/2481249
1,290
取扱い終了
代替品有
39485022HN-7413R1/24713.549
1,290
取扱い終了
代替品有
39485031HN-7414R1/2451449
1,080
取扱い終了
代替品有
39485047HN-7416R1/2501649
1,080
取扱い終了
代替品有
39485056HN-7419R1/2561949
1,290
取扱い終了
代替品有
39485074HN-7420R1/25720.549
1,290
取扱い終了
代替品有
39485083HN-7421R1/2602149
1,290
取扱い終了
代替品有
39485354HN-7616R3/4811659
2,480
取扱い終了
代替品有
39485363HN-7619R3/4831959
2,100
取扱い終了
代替品有
39485372HN-7620R3/48820.559
1,820
取扱い終了
代替品有
39485381HN-7621R3/4832159
2,100
取扱い終了
代替品有
39485397HN-7626R3/4932659
2,480
取扱い終了
代替品有
39485406HN-7627R3/41092759
2,480
取扱い終了
代替品有
39485311HN-7820R115820.570
3,410
取扱い終了
代替品有
39485327HN-7827R11532770
2,900
取扱い終了
代替品有
39485336HN-7834R12103470
3,410
取扱い終了
代替品有
39485214HN7-209R1/421942
720
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39485232HN-710505813622HN-7105HN-7105 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813622エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
749
税込824
注文コードが変更になりました
39485241HN-710605813656HN-7106HN-7106 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813656エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
749
税込824
注文コードが変更になりました
39485257HN-716505813665HN-7165HN-7165 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813665エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
749
税込824
注文コードが変更になりました
39485266HN-710705813674HN-7107HN-7107 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813674エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
39485275HN-710805813683HN-7108HN-7108 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813683エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
639
税込703
注文コードが変更になりました
39485284HN-710905813692HN-7109HN-7109 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813692エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
639
税込703
注文コードが変更になりました
39485223HN-711005813787HN-7110HN-7110 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813787エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
749
税込824
注文コードが変更になりました
39485171HN-720605813717HN-7206HN-7206 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813717エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
749
税込824
注文コードが変更になりました
39485187HN-726505813647HN-7265HN-7265 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813647エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
749
税込824
注文コードが変更になりました
39485196HN-720705813735HN-7207HN-7207 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813735エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
749
税込824
注文コードが変更になりました
39485205HN-720805813744HN-7208HN-7208 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813744エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
639
税込703
注文コードが変更になりました
39485135HN-721005813762HN-7210HN-7210 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813762エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
639
税込703
注文コードが変更になりました
39485144HN-721205813796HN-7212HN-7212 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813796エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
749
税込824
注文コードが変更になりました
39485153HN-721305813866HN-7213HN-7213 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813866エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
749
税込824
注文コードが変更になりました
39485162HN-721405813857HN-7214HN-7214 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813857エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
749
税込824
注文コードが変更になりました
39485467HN-736505813832HN-7365HN-7365 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813832エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
829
税込912
注文コードが変更になりました
39485476HN-730705813771HN-7307HN-7307 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813771エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
829
税込912
注文コードが変更になりました
39485485HN-730805813814HN-7308HN-7308 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813814エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
829
税込912
注文コードが変更になりました
39485494HN-730905813875HN-7309HN-7309 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813875エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
829
税込912
注文コードが変更になりました
39485415HN-731005813805HN-7310HN-7310 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813805エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
649
税込714
注文コードが変更になりました
39485424HN-731205813823HN-7312HN-7312 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813823エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
829
税込912
注文コードが変更になりました
39485433HN-731305813726HN-7313HN-7313 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813726エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
829
欠品中
税込912
注文コードが変更になりました
39485442HN-731405813516HN-7314HN-7314 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813516エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
829
税込912
注文コードが変更になりました
39485451HN-731605813421HN-7316HN-7316 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813421エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
829
税込912
注文コードが変更になりました
39485092HN-740605813437HN-7406HN-7406 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813437エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
39485101HN-740705813446HN-7407HN-7407 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813446エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
39485117HN-740805813455HN-7408HN-7408 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813455エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
39485126HN-740905813534HN-7409HN-7409 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813534エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
39485004HN-741005813464HN-7410HN-7410 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813464エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
39485013HN-741205813701HN-7412HN-7412 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813701エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
39485022HN-741305813473HN-7413HN-7413 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813473エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
39485031HN-741405813482HN-7414HN-7414 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813482エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
969
税込1,066
注文コードが変更になりました
39485047HN-741605813491HN-7416HN-7416 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813491エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
969
税込1,066
注文コードが変更になりました
39485056HN-741905813507HN-7419HN-7419 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813507エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
39485074HN-742005813631HN-7420HN-7420 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813631エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
39485083HN-742105813525HN-7421HN-7421 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813525エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
39485354HN-761605813412HN-7616HN-7616 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813412エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
39485363HN-761905813543HN-7619HN-7619 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813543エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
39485372HN-762005813552HN-7620HN-7620 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813552エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
39485381HN-762105813561HN-7621HN-7621 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813561エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
39485397HN-762605813577HN-7626HN-7626 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813577エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
39485406HN-762705813586HN-7627HN-7627 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813586エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
39485311HN-782005813595HN-7820HN-7820 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813595エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました
39485327HN-782705813604HN-7827HN-7827 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813604エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
39485336HN-783405813613HN-7834HN-7834 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813613エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました
39485214HN7-20905813753HN-7209HN7-209 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813753エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
639
税込703
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする